IKD
超軽量 周弘ステーキ皿 小判型
材質
(皿)アルミクラッド、(木台)桐
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
920
板厚(mm)
(皿)4
底面の厚さ(mm)
7
短径×長径×深さ(Φmm×mm)
(皿)290×195×17、(木台)350×210×21
TKG品番
9-1857-1201
TKG品番(2017)
6-1662-1601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87108454
-
¥
17,530
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください