曜日別特売

18-8 レードル柄あく取

18-8 レードル柄あく取 - AG(赤川器物製作所)18-8 レードル柄あく取 - AG(赤川器物製作所)
柄長さ(mm)278網目0.12×60mmメッシュ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φmm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8712644490-
1,740
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
87126453100-
1,820
1,198
1,318(税込)
当日出荷
87126462小判-120×109
1,220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする