OK内開きアミド

OK内開きアミド - GIKEN(川口技研)OK内開きアミド - GIKEN(川口技研)OK内開きアミド - GIKEN(川口技研)OK内開きアミド - GIKEN(川口技研)
(9件のレビュー)

窓の内側に付けるアミドです。アミドは丁番式で内側に開きます。

取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ取付可能幅(mm)660内容量1台
注意
※網は付属していません。
※取付場所やサッシ枠の形状によっては取付出来ない場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
取付可能高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87095233US-056シルバーS520
16,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
87095242UB-056ブロンズS520
16,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
87095251US-096シルバーM970
18,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
87095267UB-096ブロンズM970
18,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
87095276US-146シルバーL1410
21,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
87095285UB-146ブロンズL1410
21,400
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87095267
2022-11-15
用途: 2階 浴室の外網戸の代用として使用しました。
スタジオパレットサービス業

当社は自宅兼用事務所です。浴室は2階にありますが、網戸が外に向けてしか外せないタイプです。ハシゴも届きません。網がぼろぼろになったため、交換しようとしましたが、網戸枠がなかなか外れず、このままでは、たとえ外せても、取付できないと思い、この製品を購入しました。鋸も付いていて、組立もスムーズでした。ただ、改善いただきたい点は、切断誤差を吸収する工夫があれば尚、良いと思います。大きめに切断してしまうとサッシ枠に入らないため、小さめに切断しました。当然、少しガタが出るため、何か、調整する機構(スペーサーでも良いと思います)があったらなあと思いました。

対象商品 : 87095251
2022-08-28
用途: 浴室のアコーデオン網戸との交換に使用した。
サービス業

まず、工事用道具が全て入っていることです。
それに加えて工事がとても簡単な事です。
それと失敗が少ないことも加えておきます。

対象商品 : 87095251
2020-06-01
用途: 賃貸アパートの網戸がない窓に取付け
建設業・工事業

非常によく考えられた商品です。金ノコや網押さえのビードを入れるためのローラー、両面テープなど同梱されています。枠に穴をあけるためにドリビスまでついていて感心させられました。網、ドライバー、網を切るためのカッター(専用のものでなくてもよい)くらいが別途必要なくらいです。スライド丸鋸とインパクトがあれば完璧です。

対象商品 : 87095251
2020-07-01
用途: 家庭用の網戸作製

発注から商品納入までとてもスピーディで、かつ組立キットも説明書がついており、満足のゆく出来栄えとなった。

対象商品 : 87095276
2020-12-02
用途: 小窓に使用
建設業・工事業

快適に使用してます
安価な商品を希望します 
よろしくお願いします

対象商品 : 87095285
2017-06-05
用途: 窓用網戸
その他業種

網戸の枠を切るのに、同梱の金のこでは、まっすぐに切るのが難しかったです。
ストッパーは、使い勝手が悪いかな?
説明書にわかりやすく書かれていたので、考えてたよりは、簡単に出来上がりました。

対象商品 : 87095285
2018-06-02
用途: 自宅のロールアミドの交換
卸売・小売業

ブラウンを2点購入しました。説明書が簡略しすぎて悩みましたが組み立ててしまえば問題ないです。今回1点のコーナーピースがブラウンでなく四隅がシルバーが入ってまして返品予定でしたが時間がなくやむなく取り付けたので不満の評価です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 87095267
2017-05-25
用途: 自宅の壊れた網戸の交換
医療・福祉・介護関連業

出窓のスライド網戸が破れて困ってました。業者に頼んでも、合うものはないです、の一点張りで自分でできて満足してます。
アルミの切断は慣れてないと難しいかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする