【レースセットカーテン】 1~2級遮光 断熱 保温 ミラー シンプルフェアセット
届いてすぐに使用可能なレースカーテン付きのセットカーテンです。
ドレープカーテン
・1~2級遮光機能:1級遮光は約99.9%以上、2級遮光は99.8%以上の光をカット。日差しをシャットアウトするので夜勤が多い方におすすめ。
・断熱保温効果:夏は熱を遮断する断熱効果率が約50%。冬の寒さを遮断する保温効果率が約30%。冷暖房促進効果があるので、電気代も節約。
レースカーテン
・ミラー効果:日中外から室内が見えにくい目隠し効果あり。防犯対策としても。
アジャスターフック(ドレープ:Bフック/レース:Aフック)と、ドレープカーテンのみ共生地タッセル(カーテン1枚につき1本)が付属されております。
洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です。
- 用途
- ・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。全49種類を絞り込む
色
寸法(高さH×幅W)(cm)
入数
内容量
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ































