スライドレール D301

スライドレール D301 - 日本スライド工業スライドレール D301 - 日本スライド工業スライドレール D301 - 日本スライド工業
材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メンバ長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87096755D301-12C2304.8
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
87096764D301-14C2355.6
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
87096773D301-16C2406.4
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
87096782D301-18C2457.2
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
87096791D301-20C2508.0
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
87096807D301-22C2558.8
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
87096816D301-24C2609.6
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
87096825D301-26C2660.4
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
87096834D301-28C2711.2
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする