多面塗りローラー パイプ型

多面塗りローラー パイプ型 - マルエー・スワン多面塗りローラー パイプ型 - マルエー・スワン多面塗りローラー パイプ型 - マルエー・スワン
(6件のレビュー)

塗りにくい場所も塗りやすく。
パイプや瓦棒に合わせた形状の便利なローラー。

毛丈(mm)8仕様パイプ型全長(mm)320種類ローラーセット材質(ローラー部)アクリル、ウール主な用途塗装用ローラー径(Φmm)80内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87096222
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
87096231
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87096222
2023-06-12
用途: 樋の塗装
エイテック建設業・工事業

塗りは個人の腕なので、強いて言えばローラー留め具のナットを使用前に1度緩めて、締め直してからが良い。
使用後だと緩めるのが大変で脱着しにくい。

対象商品 : 87096231
2020-05-07
用途: ベランダ鉄柵の塗装
株式会社ニューオーシャンサービス業

10㎜径ぐらいのベランダ鉄柵の塗装に使用しました。棒状の物の裏表塗装には大変便利でした。

1が参考にしています
2021-02-15
用途: パイプ塗装
農・林・水産業

薄いボアが2日の使用ですぐに破れ下地が出ました。裏側も塗り易いので追加で2つ購入しますが、もう少し耐久性が欲しいかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 87096222
2019-05-16
用途: パイプ塗装に使用
株式会社アンビション

粘度の高い塗料だと毛羽立ちが多く、苦労しましたので
もう少し毛の改良をして欲しい

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 87096222
2018-08-15
用途: 塗装作業時

用途を間違えた購入により 届いた商品をみて失敗と思いました。
使ってみてやはり使い物になりませんでした。刷毛塗りの方が正解でした。残念。

対象商品 : 87096222
2017-03-31
用途: 使えない 刷毛が早い

塗料の含みがわるすぎる、もう少しボアを多い方が良いかも

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする