スモールローラーロングタイプ

スモールローラーロングタイプ - マルエー・スワン
(4件のレビュー)

手の届かない天井のコーナーを塗るのに最適です。

全長(mm)880軸径(Φmm)6サイズスモール質量(g)253種類ハンドル主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)4、6兼用内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87096256-
オープン
649
714(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-12
用途: 少し高い所に使用
その他業種

ペンキ塗りが楽しくなり外壁を塗り始めて購入。
コレがあれば平屋なら全部自分で塗れますね。

対象商品 : 87096256
2018-01-24
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

程よい長さで使いやすい。まだ何平米まで使えるのかは、わかりません。

対象商品 : 87096256
2021-10-22
用途: 倉庫屋根工事
祥福丸水産農・林・水産業

立ったままでの作業では力が入れずらく 隅々の塗装が付きずらい場合がある。

対象商品 : 87096256
2018-03-01
用途: 天井のペンキ塗りに適していました。
飲食業

高い所を塗るのに、とても便利な商品でした、有難うございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする