曜日別特売

ミントローラー

ミントローラー - マルエー・スワンミントローラー - マルエー・スワンミントローラー - マルエー・スワンミントローラー - マルエー・スワンミントローラー - マルエー・スワン
(2件のレビュー)

従来型ローラーに比べて低飛散を実現しました。きめ細かな仕上がり感はもちろんのこと、無泡性にも優れています。
水性塗料から溶剤型塗料にも幅広く対応するマルチタイプのローラーです。

毛丈(mm)20芯材ポリプロピレンサイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途塗装用生地の種類ウーブン内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87096274-100
オープン
589
648(税込)
7日以内出荷
87096292-150
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87096292
2018-08-22
用途: 塗装作業時
その他業種

しっかりとした素材なので、回転もよく、塗りやすかった。

対象商品 : 87096292
2015-07-23
用途: 外壁などの塗装
建設業・工事業

この値段で買うならマイクロファイバーを買った方がいいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする