マルエー・スワン
シームレス ローラーバケ
継目なし布地使用の為、強力な溶剤にもめくれず、美しくスムーズな仕上がりに塗装できます。
用途
油性・水性兼用。
毛丈(mm)
13
主な用途
油性用、水性用
材質(ローラー部)
アクリル、ウール
種類
ローラー
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87096301
180mm
180
13
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
87096317
230mm
203
13
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください