曜日別特売

HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし

HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし - 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし - 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし - 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし - 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし - 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし - 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし - 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし - 三菱電機
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
定格出力(kW)
回転数(min-1[r.p.m])
定格回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87170763HG-KR053D0.05---なしなしDカット軸
107,000
53,980
59,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87170772HG-KR13D0.1---なしなしDカット軸
110,000
55,980
61,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87170781HG-KR23K0.2---なしなしキー溝付き軸
132,000
66,980
73,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87170797HG-KR43K0.4---なしなしキー溝付き軸
152,000
76,980
84,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87170666HG-KR0530.05-3000-なしなしストレート軸
85,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
87170806HG-KR73K0.75---なしなしキー溝付き軸
181,000
89,980
98,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87170675HG-KR130.1-3000-なしなしストレート軸
89,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
87170684HG-KR230.2-3000-なしなしストレート軸
110,000
48,980
53,878(税込)
当日出荷
87170693HG-KR430.4-3000-なしなしストレート軸
132,000
58,980
64,878(税込)
当日出荷
87170702HG-KR730.75-3000-なしなしストレート軸
159,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
70232837HG-KR13J-0.1-3000標準(ストレート軸)
121,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70232846HG-KR13JD0.1-3000-なしなしDカット軸
オープン
67,980
74,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233293HG-KR23J-0.2-3000標準(ストレート軸)
143,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70233302HG-KR23JK0.2-3000-なしなしキー溝付き軸
オープン
78,980
86,878(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233756HG-KR43J-0.4-3000標準(ストレート軸)
165,000
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
70233765HG-KR43JK0.4-3000-なしなしキー溝付き軸
オープン
88,980
97,878(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234212HG-KR73J-0.75-3000標準(ストレート軸)
192,000
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70234228HG-KR73JK0.75-3000-なしなしキー溝付き軸
オープン
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする