曜日別特売

<CH-MF> メンテナンスフリー コンパクト リニアアルミハウジング

<CH-MF> メンテナンスフリー コンパクト リニアアルミハウジング - オザック精工<CH-MF> メンテナンスフリー コンパクト リニアアルミハウジング - オザック精工

長寿命にはグリース封入・防塵タイプが最適!
全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。
また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。
【無給油】潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的なグリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。

形状ケースユニット仕様標準型種別両側ゴムシール付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法d(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87142727CH6MF2230166/0-0.00914/±0.021895
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
87142736CH8MF2637208/0-0.00916/±0.0220105
オープン
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
87142745CH10MF32442610/0-0.00919/±0.0227156
オープン
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
87142754CH12MF34452812/0-0.00920/±0.0227156
オープン
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
87142763CH16MF42553616/0-0.00924/±0.0232186
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
87142772CH20MF49604220/0-0.01028/±0.0236227
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
87142781CH25MF61785225/0-0.01035/±0.0248289
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
87142797CH30MF67835830/0-0.01038/±0.0252329
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする