曜日別特売

ベルコンミニⅢベルトコンベヤ(単相100V ブラシレス変速 50W仕様 ベルト幅497mm)

ベルコンミニⅢベルトコンベヤ(単相100V ブラシレス変速 50W仕様 ベルト幅497mm) - オークラ輸送機

高効率モータの搭載やRoHS適合部品の採用で、省エネ、エコ対応を強化しました。
高品質多機能ベルトを標準装備しました。(食品対応・ホツレ防止・耐湿熱・低収縮・防カビ・低騒音・そり防止・帯電防止)
駆動部は透明カバーで簡単にメンテナンスが行えます。
プーリ回転部やベルト走行部での巻き込まれ防止に配慮した安全設計です。
2溝フレームで部材装着も簡単に行えます。

実ベルト幅BW(mm)497ベルト樹脂製平ベルト(1プライ)ベルト色取付方向(駆動部・コントローラ)R:右側フレーム幅FW(mm)545入力電源(V)単相100駆動部タイプD:下付きモータ出力(W)50内容量1台
注意
※脚は付属しておりません。別売りの専用脚DSHタイプをご使用下さい。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長L(mm)
変速(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88520756DMH50DR300B18R05X30000.34~34.0
318,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88520765DMH50DR100B16R05X10000.31~30.6
241,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88520774DMH50DR100B18R05X10000.34~34.0
241,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88520783DMH50DR150B16R05X15000.31~30.6
251,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88520792DMH50DR150B18R05X15000.34~34.0
251,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88520801DMH50DR200B16R05X20000.31~30.6
280,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88520817DMH50DR200B18R05X20000.34~34.0
280,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88520826DMH50DR250B16R05X25000.31~30.6
298,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88520835DMH50DR250B18R05X25000.34~34.0
298,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88520844DMH50DR300B16R05X30000.31~30.6
318,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする