ベルコンミニⅢベルトコンベヤ(単相100V 定速 40W仕様 ベルト幅247mm)

ベルコンミニⅢベルトコンベヤ(単相100V 定速 40W仕様 ベルト幅247mm) - オークラ輸送機

高効率モータの搭載やRoHS適合部品の採用で、省エネ、エコ対応を強化しました。
高品質多機能ベルトを標準装備しました。(食品対応・ホツレ防止・耐湿熱・低収縮・防カビ・低騒音・そり防止・帯電防止)
駆動部は透明カバーで簡単にメンテナンスが行えます。
プーリ回転部やベルト走行部での巻き込まれ防止に配慮した安全設計です。
2溝フレームで部材装着も簡単に行えます。

実ベルト幅BW(mm)247ベルト樹脂製平ベルト(1プライ)ベルト色取付方向(駆動部・コントローラ)R:右側フレーム幅FW(mm)295入力電源(V)単相100駆動部タイプD:下付きモータ出力(W)40内容量1台
注意
※脚は付属しておりません。別売りの専用脚DSHタイプをご使用下さい。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長L(mm)
定速(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88532552DMH25DR100N26R04X 50HZ100022.9
152,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532561DMH25DR100N26R04X 60HZ100027.8
152,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532577DMH25DR100N32R04X 50HZ100028.6
152,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532586DMH25DR100N32R04X 60HZ100034.7
152,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532595DMH25DR100N36R04X 50HZ100031.8
152,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532604DMH25DR100N36R04X 60HZ100038.6
152,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532613DMH25DR150N26R04X 50HZ150022.9
161,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532622DMH25DR150N26R04X 50HZ150022.9
161,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532631DMH25DR150N32R04X 50HZ150028.6
161,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532647DMH25DR150N32R04X 50HZ150028.6
161,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532656DMH25DR150N36R04X 50HZ150031.8
161,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532665DMH25DR150N36R04X 50HZ150031.8
161,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532674DMH25DR200N26R04X 50HZ200022.9
173,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532683DMH25DR200N26R04X 60HZ200027.8
173,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532692DMH25DR200N32R04X 50HZ200028.6
173,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532701DMH25DR200N32R04X 60HZ200034.7
173,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532717DMH25DR200N36R04X 50HZ200031.8
173,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532726DMH25DR200N36R04X 60HZ200038.6
173,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532735DMH25DR250N26R04X 50HZ250022.9
181,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532744DMH25DR250N26R04X 60HZ250027.8
181,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532753DMH25DR250N32R04X 50HZ250028.6
181,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532762DMH25DR250N32R04X 60HZ250034.7
181,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532771DMH25DR250N36R04X 50HZ250031.8
181,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532787DMH25DR250N36R04X 60HZ250038.6
181,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532796DMH25DR300N26R04X 50HZ300022.9
194,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532805DMH25DR300N26R04X 60HZ300027.8
194,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532814DMH25DR300N32R04X 50HZ300028.6
194,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532823DMH25DR300N32R04X 60HZ300034.7
194,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532832DMH25DR300N36R04X 50HZ300031.8
194,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88532841DMH25DR300N36R04X 60HZ300038.6
194,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする