ベルコンミニⅢベルトコンベヤ(単相100V 定速 60W仕様 ベルト幅497mm)

ベルコンミニⅢベルトコンベヤ(単相100V 定速 60W仕様 ベルト幅497mm) - オークラ輸送機

高効率モータの搭載やRoHS適合部品の採用で、省エネ、エコ対応を強化しました。
高品質多機能ベルトを標準装備しました。(食品対応・ホツレ防止・耐湿熱・低収縮・防カビ・低騒音・そり防止・帯電防止)
駆動部は透明カバーで簡単にメンテナンスが行えます。
プーリ回転部やベルト走行部での巻き込まれ防止に配慮した安全設計です。
2溝フレームで部材装着も簡単に行えます。

実ベルト幅BW(mm)497ベルト樹脂製平ベルト(1プライ)ベルト色取付方向(駆動部・コントローラ)R:右側フレーム幅FW(mm)545入力電源(V)単相100駆動部タイプD:下付きモータ出力(W)60内容量1台
注意
※脚は付属しておりません。別売りの専用脚DSHタイプをご使用下さい。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長L(mm)
定速(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88539053DMH50DR100N43R06X 50HZ100038.2
221,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88539062DMH50DR100N43R06X 60HZ100046.3
221,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88539071DMH50DR150N43R06X 50HZ150038.2
234,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88539087DMH50DR150N43R06X 50HZ150038.2
234,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88539096DMH50DR200N43R06X 50HZ200038.2
259,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88539105DMH50DR200N43R06X 60HZ200046.3
259,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88539114DMH50DR250N43R06X 50HZ250038.2
273,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88539123DMH50DR250N43R06X 60HZ250046.3
273,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88539132DMH50DR300N43R06X 50HZ300038.2
295,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88539141DMH50DR300N43R06X 60HZ300046.3
295,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする