軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)

軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ

小径ローラのため小物搬送に最適

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×1.8×8材質(ローラー部)PVCベアリング樹脂成形ベアリング材質(フレーム)ALローラ強度(kg)8(W400の時)フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全72種類を絞り込む
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
機長L(mm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
機長L(mm)
コンベア機高H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89819423PLP30R-BS-W100-P40-L100010040100066.6
46,000
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819432PLP30R-BS-W100-P40-L150010040150066.6
68,500
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819441PLP30R-BS-W100-P40-L200010040200066.6
91,500
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819457PLP30R-BS-W100-P40-L300010040300066.6
136,600
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819466PLP30R-BS-W100-P60-L100010060100066.6
34,300
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819475PLP30R-BS-W100-P60-L150010060150066.6
50,700
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819484PLP30R-BS-W100-P60-L200010060200066.6
66,600
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819493PLP30R-BS-W100-P60-L300010060300066.6
99,600
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819502PLP30R-BS-W100-P90-L100010090100066.6
25,500
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819511PLP30R-BS-W100-P90-L150010090150066.6
38,900
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819527PLP30R-BS-W100-P90-L200010090200066.6
50,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819536PLP30R-BS-W100-P90-L300010090300066.6
76,200
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819545PLP30R-BS-W150-P40-L100015040100066.6
48,500
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819554PLP30R-BS-W150-P40-L150015040150066.6
72,200
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819563PLP30R-BS-W150-P40-L200015040200066.6
96,700
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819572PLP30R-BS-W150-P40-L300015040300066.6
144,200
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819581PLP30R-BS-W150-P60-L100015060100066.6
35,800
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819597PLP30R-BS-W150-P60-L150015060150066.6
53,100
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819606PLP30R-BS-W150-P60-L200015060200066.6
69,700
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819615PLP30R-BS-W150-P60-L300015060300066.6
104,800
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819624PLP30R-BS-W150-P90-L100015090100066.6
26,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819633PLP30R-BS-W150-P90-L150015090150066.6
40,400
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819642PLP30R-BS-W150-P90-L200015090200066.6
52,300
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819651PLP30R-BS-W150-P90-L300015090300066.6
79,300
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819667PLP30R-BS-W200-P40-L100020040100066.6
50,700
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819676PLP30R-BS-W200-P40-L150020040150066.6
75,200
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819685PLP30R-BS-W200-P40-L200020040200066.6
100,800
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819694PLP30R-BS-W200-P40-L300020040300066.6
150,300
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819703PLP30R-BS-W200-P60-L100020060100066.6
37,300
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819712PLP30R-BS-W200-P60-L150020060150066.6
55,300
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819721PLP30R-BS-W200-P60-L200020060200066.6
72,700
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819737PLP30R-BS-W200-P60-L300020060300066.6
108,900
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819746PLP30R-BS-W200-P90-L100020090100066.6
27,600
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819755PLP30R-BS-W200-P90-L150020090150066.6
42,000
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819764PLP30R-BS-W200-P90-L200020090200066.6
54,300
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819773PLP30R-BS-W200-P90-L300020090300066.6
82,500
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819782PLP30R-BS-W300-P40-L100030040100066.6
57,300
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819791PLP30R-BS-W300-P40-L150030040150066.6
84,400
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819807PLP30R-BS-W300-P40-L200030040200066.6
113,200
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819816PLP30R-BS-W300-P40-L300030040300066.6
169,300
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819825PLP30R-BS-W300-P60-L100030060100066.6
42,000
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819834PLP30R-BS-W300-P60-L150030060150066.6
61,300
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819843PLP30R-BS-W300-P60-L200030060200066.6
80,900
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819852PLP30R-BS-W300-P60-L300030060300066.6
121,800
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819861PLP30R-BS-W300-P90-L100030090100066.6
30,300
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819877PLP30R-BS-W300-P90-L150030090150066.6
46,600
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819886PLP30R-BS-W300-P90-L200030090200066.6
60,100
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819895PLP30R-BS-W300-P90-L300030090300066.6
91,000
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819904PLP30R-BS-W400-P40-L100040040100066.6
62,500
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89819913PLP30R-BS-W400-P40-L150040040150066.6
92,700
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする