曜日別特売

中荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)

中荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) - メイキコウ中荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) - メイキコウ中荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) - メイキコウ中荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) - メイキコウ中荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) - メイキコウ中荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) - メイキコウ中荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) - メイキコウ中荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) - メイキコウ

中荷重用ステンレスコンベヤ

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×1.5×12材質(ローラー部)SUS304ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(フレーム)SUSローラ強度(kg)120(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全128種類を絞り込む
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
機長L(mm)
128種類すべて表示中
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
機長L(mm)
コンベア機高H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89822704SMG60R-JS-W100-P75-L1000100751000101.7
111,200
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822713SMG60R-JS-W100-P75-L1500100751500101.7
158,200
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822722SMG60R-JS-W100-P75-L2000100752000101.7
214,300
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822731SMG60R-JS-W100-P75-L3000100753000101.7
316,300
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822747SMG60R-JS-W100-P100-L10001001001000101.7
93,000
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822756SMG60R-JS-W100-P100-L15001001001500101.7
129,800
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822765SMG60R-JS-W100-P100-L20001001002000101.7
177,900
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822774SMG60R-JS-W100-P100-L30001001003000101.7
259,800
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822783SMG60R-JS-W100-P150-L10001001501000101.7
71,400
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822792SMG60R-JS-W100-P150-L15001001501500101.7
97,000
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822801SMG60R-JS-W100-P150-L20001001502000101.7
129,300
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822817SMG60R-JS-W100-P150-L30001001503000101.7
193,800
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822826SMG60R-JS-W100-P200-L10001002001000101.7
59,600
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822835SMG60R-JS-W100-P200-L15001002001500101.7
80,500
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822844SMG60R-JS-W100-P200-L20001002002000101.7
111,700
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822853SMG60R-JS-W100-P200-L30001002003000101.7
161,000
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822862SMG60R-JS-W150-P75-L1000150751000101.7
119,400
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822871SMG60R-JS-W150-P75-L1500150751500101.7
170,200
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822887SMG60R-JS-W150-P75-L2000150752000101.7
230,300
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822896SMG60R-JS-W150-P75-L3000150753000101.7
340,200
279,800
307,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822905SMG60R-JS-W150-P100-L10001501001000101.7
99,300
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822914SMG60R-JS-W150-P100-L15001501001500101.7
138,900
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822923SMG60R-JS-W150-P100-L20001501002000101.7
190,400
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822932SMG60R-JS-W150-P100-L30001501003000101.7
278,000
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822941SMG60R-JS-W150-P150-L10001501501000101.7
76,200
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822957SMG60R-JS-W150-P150-L15001501501500101.7
103,300
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822966SMG60R-JS-W150-P150-L20001501502000101.7
137,800
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822975SMG60R-JS-W150-P150-L30001501503000101.7
206,700
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822984SMG60R-JS-W150-P200-L10001502001000101.7
63,400
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822993SMG60R-JS-W150-P200-L15001502001500101.7
85,100
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89823002SMG60R-JS-W150-P200-L20001502002000101.7
118,500
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89823011SMG60R-JS-W150-P200-L30001502003000101.7
170,600
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89823027SMG60R-JS-W200-P75-L1000200751000101.7
127,500
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89823036SMG60R-JS-W200-P75-L1500200751500101.7
181,600
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89823045SMG60R-JS-W200-P75-L2000200752000101.7
246,300
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89823054SMG60R-JS-W200-P75-L3000200753000101.7
363,100
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89823063SMG60R-JS-W200-P100-L10002001001000101.7
105,700
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89823072SMG60R-JS-W200-P100-L15002001001500101.7
148,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89823081SMG60R-JS-W200-P100-L20002001002000101.7
203,100
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89823097SMG60R-JS-W200-P100-L30002001003000101.7
295,700
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89823106SMG60R-JS-W200-P150-L10002001501000101.7
80,900
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89823115SMG60R-JS-W200-P150-L15002001501500101.7
109,800
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89823124SMG60R-JS-W200-P150-L20002001502000101.7
145,200
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89823133SMG60R-JS-W200-P150-L30002001503000101.7
219,300
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89823142SMG60R-JS-W200-P200-L10002002001000101.7
66,900
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89823151SMG60R-JS-W200-P200-L15002002001500101.7
89,900
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89823167SMG60R-JS-W200-P200-L20002002002000101.7
122,900
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89823176SMG60R-JS-W200-P200-L30002002003000101.7
180,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89823185SMG60R-JS-W300-P75-L1000300751000101.7
143,700
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89823194SMG60R-JS-W300-P75-L1500300751500101.7
204,900
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする