マルチバーナーDX

マルチバーナーDX - 新富士バーナー
(2件のレビュー)

ボンベが冷えても火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載で、長時間の安定した火力を実現!
低温時でも安定した火力を実現!ボンベ2本で長時間の連続使用がが可能。
安全な専用ボンベ仕様。

質量(kg)
2(本体、ホース、収納ケース、ボンベ2本含む)
0.55(本体<グリップから火口>のみ)
シルバー、(ホース:赤)火口径(Φmm)25付属品ゲージ1セット、専用容器(ボンベ)RZ-860×2本トラスコ品番836-2176本体寸法(mm)680(グリップから火口)使用燃料ねじ込み式ガスボンベホース長さ(m)1火炎温度(℃)1300発熱量(kW[kcal/h])2.9[2500]使用時間(時間)約2.7時間(RZ-860・2本使用時)、約2.0時間(RZ-850・2本使用時)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※マルチ火口、マルチ火口トッキーは別売。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87144723MB-DX
47,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87144723
2018-12-04
用途: マルチの穴開け
建設業・工事業

火力も十分にあり、押さえる強度も申し分ないので作業がはかどります。

1が参考にしています
対象商品 : 87144723
2015-05-22
用途: マルチ穴あけ
農・林・水産業

野菜農家です。このタイプのマルチ穴あけバーナーの販売を待っていました。ボンベが外部装てんなので穴あけ時に腕の疲れ軽減になりました。一日に1万個くらい穴を開けるので経費節約でカセットガスが使えれば申し分無いのですが

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする