曜日別特売

P製階数表示板 公団型

P製階数表示板  公団型 - NASTA(ナスタ)P製階数表示板  公団型 - NASTA(ナスタ)P製階数表示板  公団型 - NASTA(ナスタ)P製階数表示板  公団型 - NASTA(ナスタ)P製階数表示板  公団型 - NASTA(ナスタ)P製階数表示板  公団型 - NASTA(ナスタ)

本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。
2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。

仕様公団規格文字付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ABS樹脂文字色黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)162×162内容量1個
注意
※プラグは付属しておりません。
全34種類を絞り込む
文字
色(本体)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
文字
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88099313KS-EX813F-BK-11
4,250
3,088
3,397(税込)
当日出荷
88099322KS-EX813F-BK-22
4,250
3,088
3,397(税込)
当日出荷
88099331KS-EX813F-BK-33
4,250
3,088
3,397(税込)
当日出荷
88099347KS-EX813F-BK-44
4,250
3,088
3,397(税込)
当日出荷
88099356KS-EX813F-BK-55
4,250
3,088
3,397(税込)
当日出荷
88099365KS-EX813F-BK-66
4,250
3,088
3,397(税込)
当日出荷
88099374KS-EX813F-BK-77
4,250
3,088
3,397(税込)
当日出荷
88099383KS-EX813F-BK-88
4,250
3,088
3,397(税込)
当日出荷
88099392KS-EX813F-BK-99
4,250
3,088
3,397(税込)
当日出荷
88099401KS-EX813F-BK-1010
4,250
3,088
3,397(税込)
3日以内出荷
88099417KS-EX813F-BK-1111
4,250
3,088
3,397(税込)
翌々日出荷
88099426KS-EX813F-BK-1212
4,250
3,088
3,397(税込)
3日以内出荷
88099435KS-EX813F-BK-1313
4,250
3,088
3,397(税込)
3日以内出荷
88099444KS-EX813F-BK-1414
4,250
3,088
3,397(税込)
3日以内出荷
88099453KS-EX813F-BK-1515
4,250
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
88099462KS-EX813F-BK-BB
4,250
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
88099471KS-EX813F-BK-RR
4,250
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
88099487KS-EX813F-M-11チタニッシュシルバー(ウレタン塗装)
4,900
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
88099496KS-EX813F-M-22チタニッシュシルバー(ウレタン塗装)
4,900
3,298
3,628(税込)
当日出荷
88099505KS-EX813F-M-33チタニッシュシルバー(ウレタン塗装)
4,900
3,298
3,628(税込)
当日出荷
88099514KS-EX813F-M-44チタニッシュシルバー(ウレタン塗装)
4,900
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
88099523KS-EX813F-M-55チタニッシュシルバー(ウレタン塗装)
4,900
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
88099532KS-EX813F-M-66チタニッシュシルバー(ウレタン塗装)
4,900
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
88099541KS-EX813F-M-77チタニッシュシルバー(ウレタン塗装)
4,900
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
88099557KS-EX813F-M-88チタニッシュシルバー(ウレタン塗装)
4,900
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
88099566KS-EX813F-M-99チタニッシュシルバー(ウレタン塗装)
4,900
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
88099575KS-EX813F-M-1010チタニッシュシルバー(ウレタン塗装)
4,900
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
88099584KS-EX813F-M-1111チタニッシュシルバー(ウレタン塗装)
4,900
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
88099593KS-EX813F-M-1212チタニッシュシルバー(ウレタン塗装)
4,900
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
88099602KS-EX813F-M-1313チタニッシュシルバー(ウレタン塗装)
4,900
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
88099611KS-EX813F-M-1414チタニッシュシルバー(ウレタン塗装)
4,900
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
88099627KS-EX813F-M-1515チタニッシュシルバー(ウレタン塗装)
4,900
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
88099636KS-EX813F-M-BBチタニッシュシルバー(ウレタン塗装)
4,900
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
88099645KS-EX813F-M-RRチタニッシュシルバー(ウレタン塗装)
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする