NASTA(ナスタ)
インフォメーションボード
透明のため、壁面仕上にほどよく溶け込み、壁面の外観を損ないにくくなっております。
ハードコート材を使用しており、傷に強いです。
屋内仕様
仕上
本体/ハードコート
化粧キャップ/ABS樹脂クロームメッキ
色
透明
材質(本体)
アクリル
厚さt(mm)
5
付属品
(施工ねじ)SUS皿タッピンねじ呼び4×30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88099794
KS-EX982P-6090
600×900
¥
35,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
88099803
KS-EX982P-9012
900×1200
¥
59,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください