曜日別特売

掲示板 (レザー貼)

掲示板 (レザー貼) - NASTA(ナスタ)掲示板 (レザー貼) - NASTA(ナスタ)

板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。

材質
枠/アルミニウム
掲示板/合板I類+発泡EVA樹脂
仕上
枠/ヘアーライン アルマイト処理+クリア塗装
掲示板/ビニールレザー貼
グレー文字色黒(シルク印刷)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88099977KS-EX912A-6090A900480860600600×900
27,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88099986KS-EX912A-9012A12007801160900900×1200
37,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エントランス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする