NASTA(ナスタ)
掲示板 (レザー貼)
板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
材質
枠/アルミニウム
掲示板/合板I類+発泡EVA樹脂
仕上
枠/ヘアーライン アルマイト処理+クリア塗装
掲示板/ビニールレザー貼
色
グレー
文字
黒(シルク印刷)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88099995
KS-EX912A-9060A
600
780
560
900
900×600
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88100004
KS-EX912A-1290A
900
1080
860
1200
1200×900
¥
37,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください