NASTA(ナスタ)
集合郵便受箱 ボンメール
耐蝕性・耐久性に優れたステンレス扉採用
仕上
本体/NO.4
扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
投函タイプ
前入れ前出し
錠前
静音大型ダイヤル錠
仕様
前入前出
材質
本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
2.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×360×276
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88100844
KS-MB608S-L
¥
21,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください