NASTA(ナスタ)
MB621S用ポールスタンド
用途
MB621S用専用ポール
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
60×1850
質量(kg)
4.6
仕上
ヘアーライン
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.1MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88100887
KS-MB621SP
¥
46,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください