NASTA(ナスタ)
集合郵便受箱 ボンメールポケット
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な省スペースタイプ。
仕上
本体/NO.4仕上
扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
投函タイプ
前入れ前出し
錠前
静音大型ダイヤル錠
仕様
前入前出
材質
本体、扉/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×250×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88101115
KS-MB604S-L
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください