NASTA(ナスタ)
集合郵便受箱 ボンメール
(1件のレビュー)
仕上
本体/NO.4仕上
扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
投函タイプ
前入れ前出し
錠前
可変プッシュボタン錠
仕様
前入前出
材質
本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
340×266×160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88101124
KS-MB805SS-PK
¥
21,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください