TAKAGI(高儀)
18-0ライラックシュガーレードル
食洗器対応。
用途
砂糖等。
食器の種類
洋食器
材質
ステンレス18-0(SUS430)
種別
シュガーレードル
質量(g)
20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
22×115×33
アズワン品番
64-4072-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87165066
-
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください