ノーブランド
おしぼりトレー スモーク
(1件のレビュー)
シックなスモークカラー。
用途
おしぼり置きに。
材質
メタクリル樹脂
質量(g)
57
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
20×190×62
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87165513
-
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください