曜日別特売

18-8 調味缶 小 キャップ付

18-8 調味缶 小 キャップ付 - ノーブランド18-8 調味缶 小 キャップ付 - ノーブランド18-8 調味缶 小 キャップ付 - ノーブランド
(2件のレビュー)

フタ付きで衛生的。

用途調味料入れに。材質18-8ステンレス容量(mL)150質量(g)65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×59×59内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8716631722
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月16日
8716632623
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
8716633521
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
8716634425
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87166317
2021-06-07
用途: 市販の塩コショウ入れとして
サービス業

思ったより小さかったです。
シンプルでおしゃれ。
蓋付なので、中のものが湿気なくて良さそうです。
どの調味料でも可能なものを探しましたが、
蓋付きのものを探し出せなかったので、塩用を購入しました。
胴体部分のシールがはがせたので、シールをはがして使用したいと思います。
穴側にSと凹凸で描かれているので、思い通りではありませんが、使用しながら記載の無いものがないか探したいと思います。

対象商品 : 87166326
2018-04-24
用途: 食堂

食堂用に購入しました。今までビン入りを使っていましたが補充用のケースとして使っています。意外と湿気にも強く良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする