下村工業
かにハサミ 便利くん
身くずれしない三枚刃かにはさみ。(滑りにくいギザ付) 中刃の上下でかにを切る為、カラをつぶさず、身もくずれず、うまみ汁も流れにくくなっています。 ペットボトルの蓋開け付。
用途
カニのカットに。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×80×12
質量(g)
110
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)
ABS樹脂
刃渡り(mm)
80
TKG品番
7-0552-1001
TKG品番(2017)
6-0526-0701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87166414
KHB-01
¥
1,700
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください