味わい食房 ちょっとミニキッチン鋏 ホルダー付

味わい食房 ちょっとミニキッチン鋏 ホルダー付 - 下村工業味わい食房 ちょっとミニキッチン鋏 ホルダー付 - 下村工業
(2件のレビュー)

使いやすいチョットミニサイズのキッチンはさみ、ギザ刃ですべらずに切れます。
冷蔵庫にマグネットと吸盤でピタッ!さがす手間がいりません。
洗いやすい、セパレート式。
小さいビンの蓋開けにも便利。

用途袋の開封、料理の下ごしらえに。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×78×25材質(ハンドル・ホルダー)ABS樹脂質量(g)82耐熱温度(℃)(ABS樹脂)80材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(吸盤)塩化ビニール刃渡り(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87166441AMH-405
1,400
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87166441
2023-12-17
用途: 自宅でのキッチン鋏として
サービス業

刃の部分が外せるのは良いが、使用中に大きく開くと不意に外れる場合があります。直ぐに慣れると思いますが。切れ味は文句なしです。

対象商品 : 87166441
2017-05-30
用途: 薄切り肉のカットなど
みちびきぼし飲食業

お料理教室で使ってます。
切れ味もよく、包丁を出すまでもない作業はこれでパパパッと切ります。
生物を切っても、分解できて洗えるため清潔です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする