曜日別特売

ナイロンお玉

ナイロンお玉 - アルティス
(2件のレビュー)

熱に強い66ナイロン製。洗いやすい一体成型。食洗機対応。

用途スープなどの料理に。材質66ナイロン質量(g)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×95×280耐熱温度(℃)210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87166721ブラック
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87166721
2026-02-23
用途: 鍋用に。
その他業種

家で鍋を食べるとき具材を掬ったりするのに購入しました。軽い 握りやすい 洗いやすいの三拍子です。

対象商品 : 87166721
2019-03-06
用途: 汁物の料理
その他業種

形が丸では無く楕円形なので、お玉の両サイドからスープが注ぎやすい。また中華鍋で炒め物をする時にも使いますが、これもまた楕円形のため横に広く使えて具材を混ぜやすいです。
ナイロン製なのでテフロン鍋にもキズがつきにくいと思います。
持ち手の途中に出っ張りがあり、鍋のふちに引っかかるので、鍋の中に落ち込まないのも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする