Well Made
オールステンレス 豆お玉 穴あき
ツヤ消しサテンのオシャレなデザイン。
用途
鍋料理などに。
材質
ステンレス鋼
質量(g)
50
タイプ
穴あき
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×60×40
アズワン品番
64-4070-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87166947
-
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください