曜日別特売

ステンレス 万能トング ミニ

ステンレス 万能トング ミニ - 職人道
(2件のレビュー)

サビに強いステンレス製。

用途取り分け・盛りつけ等に。材質ステンレススチール質量(g)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×90×30アズワン品番64-4075-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87167096-
オープン
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: 食品のとりわけ、調理
飲食業

使いやすいサイズで重宝しています。
ぜいたくを言うならば、シールがはがれやすいと嬉しいです。

対象商品 : 87167096
2018-05-09
用途: 料理の時、食材の取り分けに使っています。
その他業種

しっかりと食品がつかめるので、使い勝手がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする