ノーブランド
ナイロンジャンボターナーIV
頭部は熱に強い66ナイロン製。
用途
お好み焼きなどの返しに。
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
質量(g)
55
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
285×140×35
材質(頭)
66ナイロン
耐熱温度(℃)
210
アズワン品番
64-4070-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87167385
-
オープン
¥
148
¥
163
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください