曜日別特売

18-8 パイプ柄 あく取り

18-8 パイプ柄 あく取り - 職人道18-8 パイプ柄 あく取り - 職人道
(5件のレビュー)

清潔で丈夫な18-8ステンレス。

用途鍋のあく取りなどに。材質18-8ステンレス質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×72×50アズワン品番64-4075-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8716742172Φ
オープン
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87167421
2025-03-07
用途: 料理
Akemi Herb Funサービス業

大きさもちょうど良く、網目も細かい。アクが綺麗に取れるので気持ち良く使えます。

対象商品 : 87167421
2023-05-18
用途: 調理
大学受験DEN教育・研究機関

しっかりしたつくりで機能も十分。もっと早く買えばよかった。

対象商品 : 87167421
2021-06-08
用途: あくとり
サービス業

あくを気持ちよいほどに救ってくれます。
何時もはお玉で作業しましたが、こちらは灰汁だけ取ってくれるので重宝してます。

対象商品 : 87167421
2020-04-20
用途: アク取りには、このベーシックなものが一番
製造業

長年使っていたものの網の端部が切れてきてしまったのでこれに買い替えました。そしたら、新たに来た今回のモノとデザインやカシメの位置、穴の大きさも合同でした。使いやすいものだから何十年と同じ設計でやれてるんだろうなと感心しました。

対象商品 : 87167421
2015-04-01
用途: 煮物のあくとり
農・林・水産業

大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする