ノーブランド
ふんわりまん丸かき揚げリング
(2件のレビュー)
形が整わないかき揚げ作りをサポートします。
用途
きれいなかき揚げ作りに。
直径(Φmm)
(リング)100
種別
1連
材質
ステンレス鋼
高さ(mm)
リング70
質量(g)
153
タイプ
穴あき
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
267×100×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87168304
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください