オールステンレス かす揚げ

オールステンレス かす揚げ - Well Madeオールステンレス かす揚げ - Well Made
(2件のレビュー)

ツヤ消しサテンのオシャレなデザイン。

用途天ぷら・フライなどのかす揚げに。材質ステンレス鋼質量(g)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×100×65アズワン品番64-4070-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87168392Φ100
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87168392
2020-02-20
用途: 揚げ物に使っています。
製造業

ほどほどの網目で使いやすいです。
また、作りに無駄がないため洗いやすいのは期待通りでした。

対象商品 : 87168392
2019-04-11
用途: 揚げ物調理
自動車・二輪車・自転車関連業

目の大きさが丁度よく、使用しやすいです。取っ手も持ちやすくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする