ナベヤ
防振ウエッジマウント PKDK(球面シートつきボルトスルータイプ)
機械と基礎を固定できるタイプです。
機械と基礎の間の傾斜を補正する際にご使用いただけます。
材質
(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(Φmm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87032757
PKDK1-0
115
115
66
8
37.5
19
10
110
50
24
22
¥
56,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
27日以内出荷
87032766
PKDK2-0
150
150
73
10
39
22
12
150
60
23
22
¥
72,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
27日以内出荷
87032775
PKDK3-0
200
200
73
12
39
27
14
150
75
27
28
¥
94,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
27日以内出荷
87032784
PKDK4-0
200
250
95
18
51.5
27
14
150
95
27
28
¥
120,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
27日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください