曜日別特売

HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付

HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 - 三菱電機
ブレーキ電磁ブレーキ付種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87170623HF-KN053B0.053000標準(ストレート軸)
133,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
87170632HF-KN13B0.13000標準(ストレート軸)
136,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
87170641HF-KN23B0.23000標準(ストレート軸)
168,000
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
87170657HF-KN43B0.43000標準(ストレート軸)
192,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする