ステンレス製引込計器盤キャビネット

ステンレス製引込計器盤キャビネット - 内外電機
材質ステンレス鋼板ナイガイクリーム色保護等級IP44深さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全11種類を絞り込む
有効深さ(mm)
質量(kg)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
有効深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87175094CWMK01AC16011.1
100,800
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87175103CWMK01BC16016.8
123,800
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87175112CWMK01CC16020.4
140,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87175121CWMK02AC16017.1
126,500
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87175137CWMK02BC16028.5
184,200
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87175146CWHK01ACメーター取付部:160、スイッチ部:17316.3
145,900
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87175155CWHK01BCメーター取付部:160、スイッチ部:17318.9
156,100
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87175164CWHK01CCメーター取付部:160、スイッチ部:17324.8
168,600
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87175173CWHK01DCメーター取付部:160、スイッチ部:17328
184,500
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87175182CWHK02ACメーター取付部:160、スイッチ部:17323.6
190,800
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87175191CWHK02BCメーター取付部:160、スイッチ部:17328
196,400
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする