曜日別特売

自動点滅器

自動点滅器 - ELPA
(4件のレビュー)

防雨タイプ

仕様最大負荷:白熱灯300Wまで、蛍光灯・水銀灯(安定電流)3Aまでタイプ防雨タイプ定格100V 3A照度(Lx)(点灯)約31.5消灯照度(Lx)約125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87194405ET-BPSH
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 外灯の自動点灯に

一流メーカーに引けを取らない確かな商品と思います。

対象商品 : 87194405
2024-06-06
用途: LED外灯の自動点灯
エコナスジャパン

小型で取り扱いしやすい自動点滅器で、作業が完了やりやすかった

対象商品 : 87194405
2023-10-25
用途: 自動販売機用照明
建設業・工事業

旧式の自動販売機に付属の自動点滅器に動作不良が出始めたので本品に交換しました。
電源接続用ボックスのカバーにビス留めしたかったのでコンパクトな本品は理想形でした。
しっかり作動してくれましたが、全般に自動点滅器のリード線って何故こんなに短いのでしょうか…
300㎜あればかなり使いやすくなるのに。

1が参考にしています
対象商品 : 87194405
2020-12-20
用途: 庭の庭園灯に活用
自動車・二輪車・自転車関連業

とても良かったです。コストも満足しました。また買い足したいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする