ELPA
プリント基板片面
(2件のレビュー)
片面タイプ
種類
片面
板厚(mm)
5
材質
FRI(紙フェノール基板)
穴径(Φmm)
0.8
寸法(縦×横)(mm)
73×49
穴ピッチ(mm)
2.5±0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87199287
HK-PKS01H
オープン
¥
284
¥
312
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください