曜日別特売

ラグ板5P

ラグ板5P - ELPA
(2件のレビュー)

耐電圧:AC500V(1分間)
絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上
主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB)
端子金具:黄銅スズメッキ
極数5P

種類その他極数(P)5絶縁抵抗(MΩ)DC100V 100以上耐電圧(V/min)AC500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87199865HK-RG5PH
オープン
560
616(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87199865
2017-06-12
用途: 中継箱内で使用
製造業

昔懐かしい普通のラグ端子板です。品質もしっかりしてます。昔は近所の模型屋さんや文房具店など良く置いてありましたが、最近はそういう店も少ないので通販で扱ってくれるととても助かります。

対象商品 : 87199865
2017-01-26
用途: 安定化電源作成 DIY
その他業種

50年くらいに使用(無線機・アンプ・直流電源等々)していました。定年後のボケ防止に
当時のやり残した事にチャレンジしていますが、当時と全く使用感が同じで気分良くスムースに使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする