ELPA
ラグ板8P
耐電圧:AC500V(1分間)
絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上
主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB)
端子金具:黄銅スズメッキ
極数8P
種類
その他
極数(P)
8
材質
(主絶縁)フェノール積層板(UL94KB)、(端子金具)黄銅スズメッキ
絶縁抵抗(MΩ)
DC100V 100以上
耐電圧(V/min)
AC500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87199874
HK-RG8PH
オープン
¥
551
¥
606
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください