ねじ端子台(組式) 30A TENシリーズ

ねじ端子台(組式) 30A TENシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 30A TENシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 30A TENシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 30A TENシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 30A TENシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付方式
定格絶縁電圧(V)
結線方式
極数
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87394781TEN11021個直付け-ネジ2PM4×81130
520
519
571(税込)
翌日出荷
返品不可
87394797TEN11031個直付け-ネジ3PM4×81130
710
699
769(税込)
当日出荷
87394806TEN11041個直付け-ネジ4PM4×81130
840
799
879(税込)
当日出荷
87394815TEN11051個直付け-ネジ5PM4×81130
990
939
1,033(税込)
翌日出荷
返品不可
87394833TEN11071個直付け-ネジ7PM4×81130
1,300
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
87394842TEN11081個直付け-ネジ8PM4×81130
1,470
1,398
1,538(税込)
当日出荷
87394851TEN11091個直付け-ネジ9PM4×81130
1,630
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
87394867TEN11101個直付け-ネジ10PM4×81130
1,780
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
87394876TEN11111個直付け-ネジ11PM4×81130
1,910
1,898
2,088(税込)
21日以内出荷
返品不可
87394885TEN11121個直付け-ネジ12PM4×81130
2,100
2,098
2,308(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月18日
87394894TEN11131個直付け-ネジ13PM4×81130
2,240
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
87394903TEN11141個直付け-ネジ14PM4×81130
2,390
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
87394912TEN11151個直付け-ネジ15PM4×81130
2,550
2,498
2,748(税込)
31日以内出荷
返品不可
87394921TEN11161個直付け-ネジ16PM4×81130
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
87394946TEN11181個直付け-ネジ18PM4×81130
3,020
2,688
2,957(税込)
31日以内出荷
返品不可
87394955TEN11191個直付け-ネジ19PM4×81130
3,170
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
87394964TEN11201個直付け-ネジ20PM4×81130
3,330
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
87394824TEN11061個直付け-ネジ6PM4×81130
1,150
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
87394982TEN71袋(100個)-------
4,200
取扱い終了
返品不可
87394991TEN71個-------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする