PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 30A TEUシリーズ
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付方式
結線方式
極数
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
定格電流(IEC)(A)
定格電流(UL)(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87395436
TEU1102
1個
直付け
ネジ
2P
M4×8
11
30
30/40
30
¥
580
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
返品不可
87395445
TEU1103
1個
直付け
ネジ
3P
M4×8
11
30
30/40
30
¥
740
¥
668
¥
735
(税込)
当日出荷
87395454
TEU1104
1個
直付け
ネジ
4P
M4×8
11
30
30/40
30
¥
890
¥
818
¥
900
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
87395463
TEU1105
1個
直付け
ネジ
5P
M4×8
11
30
30/40
30
¥
1,030
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87395472
TEU1106
1個
直付け
ネジ
6P
M4×8
11
30
30/40
30
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
87395481
TEU1107
1個
直付け
ネジ
7P
M4×8
11
30
30/40
30
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
87395497
TEU1108
1個
直付け
ネジ
8P
M4×8
11
30
30/40
30
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
99日以内出荷
返品不可
87395506
TEU1109
1個
直付け
ネジ
9P
M4×8
11
30
30/40
30
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
21日以内出荷
返品不可
87395515
TEU1110
1個
直付け
ネジ
10P
M4×8
11
30
30/40
30
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87395524
TEU1111
1個
直付け
ネジ
11P
M4×8
11
30
30/40
30
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
22日以内出荷
返品不可
87395533
TEU1112
1個
直付け
ネジ
12P
M4×8
11
30
30/40
30
¥
2,130
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87395551
TEU1114
1個
直付け
ネジ
14P
M4×8
11
30
30/40
30
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
18日以内出荷
返品不可
87395567
TEU1115
1個
直付け
ネジ
15P
M4×8
11
30
30/40
30
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87395576
TEU1116
1個
直付け
ネジ
16P
M4×8
11
30
30/40
30
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
87395594
TEU1118
1個
直付け
ネジ
18P
M4×8
11
30
30/40
30
¥
3,050
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
87395612
TEU1120
1個
直付け
ネジ
20P
M4×8
11
30
30/40
30
¥
3,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87395831
TEU8
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
6,160
取扱い終了
返品不可
87396014
TEU819
1個
直付け
ネジ
19P
M3.5×7
8
20
20
20
¥
1,810
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください