曜日別特売

TQB6シリーズ

TQB6シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
取付方式DINレール結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)90定格電流(UL)(A)85内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87405866TQB60022PM625
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87405875TQB60033PM625
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87405884TQB60044PM625
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87405902TQB60D01A1PM4/M650
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87405911TQB60D01B1PM4/M650
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87405927TQB60D01C1PM4/M650
1,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
87405945TQB60D02A2PM4/M650
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87405954TQB60D02B2PM4/M650
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87405963TQB60D02C2PM4/M650
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87405981TQB60D03A3PM4/M650
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87405997TQB60D03B3PM4/M650
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87406024TQB60D04A4PM4/M650
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87406033TQB60D04B4PM4/M650
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87406042TQB60D04C4PM4/M650
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87406006TQB60D03C3PM4/M650
4,130
取扱い終了
返品不可
87406051TQB60L022PM625
オープン
取扱い終了
返品不可
87406067TQB60L033PM625
オープン
取扱い終了
返品不可
87406076TQB60L044PM625
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87405866TQB600287418572TXM6002画像準備中ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1個
859
税込945
メーカーモデルチェンジ後継品
87405875TQB600387418581TXM6003TQB6003 ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87418581ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ後継品
87405884TQB600487418597TXM6004TQB6004 ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87418597ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ後継品
87405902TQB60D01A87405893TQB60D01TQB60D01A 大容量組端子台 TQBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87405893大容量組端子台 TQBシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ後継品
87405911TQB60D01B87405893TQB60D01TQB60D01B 大容量組端子台 TQBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87405893大容量組端子台 TQBシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ後継品
87405927TQB60D01C87405893TQB60D01TQB60D01C 大容量組端子台 TQBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87405893大容量組端子台 TQBシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ後継品
87405945TQB60D02A87405936TQB60D02TQB60D02A 大容量組端子台 TQBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87405936大容量組端子台 TQBシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ後継品
87405954TQB60D02B87405936TQB60D02TQB60D02B 大容量組端子台 TQBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87405936大容量組端子台 TQBシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ後継品
87405963TQB60D02C87405936TQB60D02TQB60D02C 大容量組端子台 TQBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87405936大容量組端子台 TQBシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ後継品
87405981TQB60D03A87405972TQB60D03TQB60D03A 大容量組端子台 TQBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87405972大容量組端子台 TQBシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ後継品
87405997TQB60D03B87405972TQB60D03TQB60D03B 大容量組端子台 TQBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87405972大容量組端子台 TQBシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ後継品
87406024TQB60D04A87406015TQB60D04TQB60D04A 大容量組端子台 TQBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87406015大容量組端子台 TQBシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ後継品
87406033TQB60D04B87406015TQB60D04TQB60D04B 大容量組端子台 TQBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87406015大容量組端子台 TQBシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ後継品
87406042TQB60D04C87406015TQB60D04TQB60D04C 大容量組端子台 TQBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87406015大容量組端子台 TQBシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする