プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ

プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(1件のレビュー)
取付方式DINレール結線方式スクリューレス
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
端子間ピッチ(mm)
入出力数
定格電流(JIS)(A)
定格電流(IEC)(A)
定格電流(UL)(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87409253TW15B1袋(50個)3.51対2108/10/161/9/14
6,900
6,298
6,928(税込)
当日出荷
87409271TW15D1袋(50個)3.51対2108/105/10
7,850
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
87408806TTW20D1袋(20個)4.61対12016/2010/15
7,340
6,698
7,368(税込)
当日出荷
87409235TW10B1袋(50個)3.51対11010/167/14
6,270
6,198
6,818(税込)
当日出荷
87409296TW16B1袋(50個)3.52対2108/10/167/9/14
7,470
6,798
7,478(税込)
当日出荷
87409357TW16D1袋(50個)3.52対2108/105/10
9,060
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
87409375TW20B1袋(50個)4.61対12016/2214/16
6,460
5,498
6,048(税込)
当日出荷
87409393TW25B1袋(50個)4.61対22016/2214/16
7,660
6,698
7,368(税込)
当日出荷
87409411TW25D1袋(50個)4.61対22016/2214/16
8,350
7,698
8,468(税込)
当日出荷
87409463TW25DN1袋(50個)4.61対22016/2214/16
8,350
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
87409497TW26B1袋(50個)4.62対22016/2214/16
8,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
87409567TW26BN1袋(50個)4.62対22016/2214/16
8,300
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
87409576TW26D1袋(50個)4.62対22016/2214/16
9,620
8,998
9,898(税込)
当日出荷
87409262TW15BN1袋(50個)3.51対2108/10/161/9/14
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87409287TW15DN1袋(50個)3.51対2108/105/10
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87409262TW15BN87409253TW15BTW15BN プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87409253プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1袋(50個)
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ後継品
87409287TW15DN87409271TW15DTW15DN プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87409271プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1袋(50個)
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途: 制御盤の端子台として
株式会社JEI製造業

いつもは他社メーカーの2段端子台でY端子圧着作業にてネジ止めが必要でした。スペースがない時に色々調べてプッシュイン端子台を見つけました。それ以降はこの端子台しか使っていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする