曜日別特売

プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ

プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.6定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)16/22定格電流(UL)(A)14/16内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
入出力数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87411493TWM20B022P1対1
340
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
87411502TWM20B033P1対1
490
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
87411511TWM20B044P1対1
640
629
692(税込)
当日出荷
87411527TWM20B055P1対1
780
778
856(税込)
当日出荷
87411536TWM20B066P1対1
920
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
87411545TWM20B077P1対1
1,090
999
1,099(税込)
31日以内出荷
返品不可
87411554TWM20B088P1対1
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
87411563TWM20B099P1対1
1,370
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
87411572TWM20B1010P1対1
1,520
1,498
1,648(税込)
当日出荷
87411581TWM20B1111P1対1
1,660
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
87411597TWM20B1212P1対1
1,810
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
87411624TWM20B1515P1対1
2,260
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
87411633TWM20B1616P1対1
2,410
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
87411676TWM20B2020P1対1
2,990
2,898
3,188(税込)
当日出荷
87411886TWM25B011P1対2
210
209
230(税込)
31日以内出荷
返品不可
87411895TWM25B022P1対2
380
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
87411904TWM25B033P1対2
550
549
604(税込)
当日出荷
87411913TWM25B044P1対2
720
719
791(税込)
翌日出荷
返品不可
87411922TWM25B055P1対2
890
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
87411931TWM25B066P1対2
1,050
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
87411956TWM25B088P1対2
1,400
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
87411965TWM25B099P1対2
1,560
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
87411974TWM25B1010P1対2
1,730
1,698
1,868(税込)
26日以内出荷
返品不可
87411992TWM25B1212P1対2
2,060
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
87412001TWM25B1313P1対2
2,240
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
87412017TWM25B1414P1対2
2,410
2,398
2,638(税込)
31日以内出荷
返品不可
87412281TWM26B011P2対2
230
229
252(税込)
31日以内出荷
返品不可
87412297TWM26B022P2対2
400
399
439(税込)
31日以内出荷
返品不可
87412306TWM26B033P2対2
580
579
637(税込)
31日以内出荷
返品不可
87412315TWM26B044P2対2
740
738
812(税込)
当日出荷
87412324TWM26B055P2対2
900
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
87412333TWM26B066P2対2
1,090
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
87412351TWM26B088P2対2
1,410
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
87412376TWM26B1010P2対2
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
87412394TWM26B1212P2対2
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
87412421TWM26B1515P2対2
2,600
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
87412473TWM26B2020P2対2
3,430
3,398
3,738(税込)
当日出荷
87412071TWM25B2020P1対2
3,420
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
87412577TWM26BN1010P2対2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87411484TWM20B011P1対1
150
取扱い終了
返品不可
87411606TWM20B1313P1対1
1,550
取扱い終了
返品不可
87411615TWM20B1414P1対1
1,660
取扱い終了
返品不可
87411642TWM20B1717P1対1
2,010
取扱い終了
返品不可
87411651TWM20B1818P1対1
2,130
取扱い終了
返品不可
87411667TWM20B1919P1対1
2,250
取扱い終了
返品不可
87411685TWM20BN011P1対1
150
取扱い終了
返品不可
87411694TWM20BN022P1対1
260
取扱い終了
返品不可
87411703TWM20BN033P1対1
380
取扱い終了
返品不可
87411712TWM20BN044P1対1
500
取扱い終了
返品不可
87411721TWM20BN055P1対1
610
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87412577TWM26BN1087412376TWM26B10画像準備中プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする