PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズ
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M4×10
端子間ピッチ(mm)
11.5
定格電流(JIS)(A)
40
定格電流(IEC)(A)
40
定格電流(UL)(A)
30
内容量
1個
全17種類を絞り込む
極数
選択してください
2P
3P
4P
6P
7P
8P
10P
12P
14P
15P
16P
18P
20P
22P
24P
25P
30P
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87417985
TXM2002
2P
¥
400
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
87417994
TXM2003
3P
¥
520
¥
468
¥
515
(税込)
翌日出荷
返品不可
87418003
TXM2004
4P
¥
650
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
87418012
TXM2006
6P
¥
900
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
87418037
TXM2008
8P
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
87418046
TXM2010
10P
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
87418055
TXM2012
12P
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
87418064
TXM2014
14P
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
87418073
TXM2015
15P
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87418082
TXM2016
16P
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87418091
TXM2018
18P
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
21日以内出荷
返品不可
87418107
TXM2020
20P
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
87418116
TXM2022
22P
¥
2,930
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87418125
TXM2024
24P
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
18日以内出荷
返品不可
87418134
TXM2025
25P
¥
3,310
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87418143
TXM2030
30P
¥
3,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87418021
TXM2007
7P
¥
810
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください